Startseite

PALAZZOLI - PAL295107 MANOVRA F 0-I/I-0-II 16/25A ARM - 295107

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL295107 MANOVRA F 0-I/I-0-II 16/25A ARM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950206261

Artikelnummer

PAL295107

Herstellernummer

295107

Hersteller

PAL

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Manopole rosse di emergenza con bloccaporta per armadi, lucchettabili in tutte le posizioni, con flangia in materiale termoplastico giallo. Per apparecchi di comando tipo: interruttori, commutatori, 16/25/32A. Dimensioni flangia: 67x67. Grado di protezione IP: IP54