Startseite

PALAZZOLI - PAL282412 CAM-ALU INT INV PAR 3X63A SCH12 2F1 - 282412

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282412 CAM-ALU INT INV PAR 3X63A SCH12 2F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 31 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950204687

Artikelnummer

PAL282412

Herstellernummer

282412

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore per motori trifase stagno da parete, in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta.