PALAZZOLI - PAL276707 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X25A SC 7 - 276707
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950204069
Artikelnummer
PAL276707
Herstellernummer
276707
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Commutatori di linea stagni ad alte prestazioni da quadro e da incasso. Possibilità di fissaggio a portella oppure in vani ciechi (es. pilastri vuoti in acciaio). Schema CAM: 7. Profondità: 100mm


