Startseite

PALAZZOLI - PAL276606 CAM INT COM RETRO QUADRO 3X16A SC 6 - 276606

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL276606 CAM INT COM RETRO QUADRO 3X16A SC 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950203925

Artikelnummer

PAL276606

Herstellernummer

276606

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Commutatori di linea stagni ad alte prestazioni da quadro e da incasso. Possibilità di fissaggio a portella oppure in vani ciechi (es. pilastri vuoti in acciaio). Schema CAM: 6. Profondità: 83mm