Startseite

PALAZZOLI - PAL265634 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X63A EME - 265634

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL265634 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X63A EME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950015214

Artikelnummer

PAL265634

Herstellernummer

265634

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttori sezionatori da fondoquadro con bloccoporta di emergenza con manopola rossa e targhetta gialla. Finitura retroquadro 67x67. Morsetti IP20 adatti al serraggio dei cavi senza preventiva preparazione dei conduttori e senza l'utilizzo dei terminali. Fissaggio diretto su piastra tramite viti o su guida EN50022. Schema CAM: 3