PALAZZOLI - PAL223323 CAM-ST INT INV RETRO 3X32A 67X67 SC 12 - 223323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950018178
Artikelnummer
PAL223323
Herstellernummer
223323
Hersteller
PAL
Ausführung:
Wendeschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



