PALAZZOLI - PAL159046 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X240MMQ - 159046
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 200...200 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 4
Farbe - weiß
Nennspannung - 500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950100774
Artikelnummer
PAL159046
Herstellernummer
159046
Hersteller
PAL
Nennquerschnitt:
200...200 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
4
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
FRUTTO DERIVAZIONE MORSETTI A SELLA 4X16mmq


