PALAZZOLI - PAL159045 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X120MMQ - 159045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 125...125 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 4
Farbe - weiß
Nennspannung - 500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950100767
Artikelnummer
PAL159045
Herstellernummer
159045
Hersteller
PAL
Nennquerschnitt:
125...125 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
4
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
FRUTTO DERIVAZIONE MORSETTI A SELLA 4X16mmq


