PALAZZOLI - PAL159044 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X70MMQ - 159044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 4
Farbe - weiß
Nennspannung - 500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950100750
Artikelnummer
PAL159044
Herstellernummer
159044
Hersteller
PAL
Nennquerschnitt:
70...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
4
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
FRUTTO DERIVAZIONE MORSETTI A SELLA 4X16mmq


