Startseite

PALAZZOLI - PAL159043 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X35MMQ - 159043

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL159043 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 40...40 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 4

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950100743

Artikelnummer

PAL159043

Herstellernummer

159043

Hersteller

PAL

Nennquerschnitt:

40...40 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

4

Farbe:

weiß

Nennspannung:

500 V

FRUTTO DERIVAZIONE MORSETTI A SELLA 4X16mmq