Startseite

ORBIS - ORBOBKT6323 KIT FST-R4 STRUTT.4MOD.VERT STAFFE 2R. - OBKT6323

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOBKT6323 KIT FST-R4 STRUTT.4MOD.VERT   STAFFE 2R.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709934798

Artikelnummer

ORBOBKT6323

Herstellernummer

OBKT6323

Hersteller

ORB

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO per il montaggio su tetto con tegole di n° 4 pannelli fotovoltaici (spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm). L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Altezze Moduli consentite: 30mm - 50mm\nCOMPOSIZIONE\n\n - n°08 x EASY TECH 1200 Profilo in alluminio 40x38 L 1200 mm\n - n°06 x GSLIM-R Giunto d'unione interno completo di viti\n - n°10 x SRUR-X Staffa con piastra doppia regolazione inox 30x5 mm\n - n°10 x MPU-P3052 Morsetto Universale\n - n°10 x VTF Vite a farfalla INOX M8\n - n°10 x DFM8 Dado flangiato INOX M8\n - n°04 x TCP Tappo chiusura profili