Startseite

ORBIS - ORBOBKT6315 KIT FST-R6 STRUTT.6MOD.VERT STAFFE 2R - OBKT6315

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOBKT6315 KIT FST-R6 STRUTT.6MOD.VERT    STAFFE 2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709934781

Artikelnummer

ORBOBKT6315

Herstellernummer

OBKT6315

Hersteller

ORB

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO per il montaggio su tetto con tegole di n° 6 pannelli fotovoltaici (spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm). L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Altezze Moduli consentite: 30mm - 50mm\nCOMPOSIZIONE\n\n - n°12 x EASY TECH 1200 Profilo in alluminio 40x38 L 1200 mm\n - n°10 x GSLIM-R Giunto d'unione interno completo di viti\n - n°14 x SRUR-X Staffa con piastra doppia regolazione inox 30x5 mm\n - n°14 x MPU-P3052 Morsetto Universale\n - n°14 x VTF Vite a farfalla INOX M8\n - n°14 x DFM8 Dado flangiato INOX M8\n - n°04 x TCP Tappo chiusura profili