Startseite

ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS colonnina con 3 prese per e-bike - OB980010

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS colonnina con 3 prese per e-bike

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 3

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709933906

Artikelnummer

ORBOB980010

Herstellernummer

OB980010

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

3

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

165 mm

Höhe:

1200 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

85 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

3

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

3

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Dispositivo a colonnina per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 3 prese