ORBIS - ORBOB980000 MURAU EBIKE DS wall box con 2 prese per e-bike - OB980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709933883
Artikelnummer
ORBOB980000
Herstellernummer
OB980000
Hersteller
ORB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
204 mm
Höhe:
255 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
114 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0


