Startseite

ORBIS - ORBOB94U220HA2 VIARIS UNI CT274ETH 7.4KW 1CAV5M CT2+ETH - OB94U220HA2

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94U220HA2 VIARIS UNI CT274ETH 7.4KW 1CAV5M CT2+ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709117542

Artikelnummer

ORBOB94U220HA2

Herstellernummer

OB94U220HA2

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

224 mm

Höhe:

332 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

150 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Le stazioni di carica intelligenti VIARIS UNI consentono di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare in MODO 3. Un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, dove è presente un controllo pilota che, attraverso un sistema di comunicazione «universale» tra la stazione ed il veicolo, garantisce un processo di ricarica in sicurezza per l'utente ed evita danni al sistema di batterie del veicolo. Idonee per l'uso in ambito privato come garage per case unifamiliari o condomini, uffici, hotel, ecc..., le stazioni di ricarica VIARIS UNI sono dotate di un involucro robusto, studiato per installazioni interne e il fissaggio a parete. VIARIS UNI permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi, che in ogni momento informano sullo stato operativo della stazione di ricarica. Una serie di accessori opzionali completa la funzionalità dell'apparecchiatura, come il contatore di energia e la comunicazione Ethernet. La stazione di ricarica VIARIS UNI è dotata di serie di un dispositivo integrato che assicura l'interruzione dell'alimentazione in caso di correnti di guasto in DC superiori o uguali a 6 mA\nINCLUSI DI SERIE\n - Modulatore di carica in base al consumo istantaneo della abitazione. La richiesta di potenza é regolata per ottenere la ricarica nel più breve tempo possibile, senza superare la potenza contrattuale\n - Comunicazione WIFI\n - App per la gestione della ricarica e il controllo dei consumi energetici. L'applicazione consente anche di aggiornare da remoto la stazione\n - Sensore tattile per attivazione / disattivazione carica\n - Lettore RFID per attivazione / disattivazione carica\n - Dispositivo integrato che assicura l'interruzione dell'alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a 6 mA secondo CEI 64-8 V5 2019 02\n - Ingresso per il controllo esterno (controllo domotico)\n - Uscita relè per comando estrattore d'aria\n - Programmazione oraria per l'utilizzo nelle diverse fasce orarie\nEQUIPAGGIAMENTI EXTRA\n - Contatore di energia omologato MID\n - Comunicazione ETHERNET\nINTEROPERABILITA'STAZIONI\n - Le stazioni implementano il protocollo di comunicazione standard MQTT, che consente il controllo e la visualizzazione a distanza del sistema di carica e, a sua volta, facilita l'integrazione con altre piattaforme di gestione\n - Compatibilità con le piattaforme di gestione tramite protocollo OCPP-J 1.6 su MQTT\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n - Potenza Stazione: 7,4 kW 32A\n - Alimentazione: 230 VAC (monofase)\n - Frequenza: 50 Hz\n - Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1\n - Uscita con cavo+connettore:\n - Cavo flessibile lunghezza 5m\n - Connettore Tipo 2 secondo EN 62196-2\n - Comunicazione WiFi: Presente (802.11b/g/n)\n - Comunicazione Ethernet: Presente\n - Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente\n - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente\n - Contatore MID: Assente\n - Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore\n - Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore\n - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C\n - Materiale custodia: PC ad alta resistenza\n - Grado di protezione custodia: IP 54\n - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262\n - Grado di protezione connettore:IP 44\n - Installazione: Montaggio a parete\n - Peso: 6 kg