Startseite

ORBIS - ORBOB94U1C0HA2 VIARIS UNI+ BT274ETH MONOFASE 7.4 kW 32A, 1 PRESA TIPO 2 con SHUTTER, lettore carte RFID, WiFi + Ethernet - OB94U1C0HA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709125356

Artikelnummer

ORBOB94U1C0HA2

Herstellernummer

OB94U1C0HA2

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

224 mm

Höhe:

332 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

149 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Le stazioni di carica intelligenti VIARIS UNI+ consentono di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare in MODO 3 e, dotate di un involucro robusto studiato per installazioni interne e il fissaggio a parete, sono idonee per l?uso in ambito privato come garage, uffici, ecc. VIARIS UNI+ permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi ed una serie di accessori completa la funzionalita dell?apparecchiatura.La stazione diricarica VIARIS UNI+ e dotata di serie di un dispositivo integrato che assicura l?interruzione dell?alimentazione in caso di correnti di guasto in DC superiori o uguali a 6 mA e sul frontale permettono l?alloggiamento delle protezioni magnetotermiche / differenziali e dei contatori d?energia in uno spazio accessibile e protetto da uno sportellino con chiave.INCLUSI DI SERIE Modulatore di carica in base al consumo istantaneo della abitazione. La richiesta di potenza e regolata per ottenere la ricarica nel piu breve tempo possibile, senza superare la potenza contrattuale Comunicazione WIFI App per la gestione della ricarica e il controllo dei consumi energetici. L?applicazione consente anche di aggiornare da remoto la stazione Sensore tattile per attivazione / disattivazione carica Lettore RFID per attivazione / disattivazione carica Dispositivo integrato che assicura l?interruzione dell?alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a 6 mA secondo CEI 64-8 V5 2019 02 Ingresso per il controllo esterno (controllo domotico) Uscita rele per il comando della bobina di sgancio a lancio di corrente Programmazione oraria per l?utilizzo nelle diverse fasce orarie Centralino frontale da 8 moduli DIN per l?alloggiamento delle protezioni e del contatore di energia (opzionali), con chiusura a chiave EQUIPAGGIAMENTI EXTRA Contatore di energia omologato MID Protezioni: Differenziale tipo A sens. 30 mA + Magnetotermico curva C Comunicazione ETHERNET Comunicazione 4G** Configurazione SPL (gestione multidispositivo con correnti superiori a 100A)** Colonna o Palo per fissaggio a terra** INTEROPERABILITA? STAZIONI Protocollo OCPP 1.6 J per la comunica-zione tra le stazioni di ricarica e sistemi di gestioni esterni (piattaforme per la ge-stione dei servizi di ricarica).CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza Stazione: 7,4 kW 32A Alimentazione: 230 VAC (monofase) Frequenza: 50/60 Hz Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 Uscita : Prese Tipo 2 con SHUTTER Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) Comunicazione Ethernet: Presente Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente Contatore MID: Assente Protezioni: Assenti Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore Temperatura di funzionamento: Da -30 ?C a +50 ?C Materiale custodia: PCad alta resistenza Grado di protezione custodia: IP 54 Grado di protezione meccanica: IK8 secondo EN 62262 Installazione: Montaggio a parete, montaggio a terra tramite Colonna o Palo Peso: 4 kg