ORBIS - ORBOB94PG03 COMON 12S GRAVITY Sostegno BIFACCIALE per le stazioni di ricarica VIARIS GRAVITY con 1 o 2 uscite CCS+CHAdeMO, colore BIANCO, altezza 2123mm - OB94PG03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709126438
Artikelnummer
ORBOB94PG03
Herstellernummer
OB94PG03
Hersteller
ORB
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Sostegno a colonna versione BIFACCIALE per VIARIS GRAVITY con 1 o 2 uscite CCS, altezza 2123 mm, struttura in metallo colore bianco.La colonna di sostegno e dotata nella parte inferiore di un vano accessibile per l?eventuale inserimento di un quadro (escluso dalla fornitura) con le protezioni, contatori e altri dispositivi. Il vano e protetto da una portella frontale richiudibile a chiave.CARATTERISTICHE TECNICHE- Colore: Bianco- Numero stazioni installabili : 2- Modello stazione istallabile : VIARIS GRAVITY- Dimensioni Base (L x P): 550 x 200 mm- Dimensioni Colonna (H x L x P): 1972 x 550 x 220 mm- Dimensioni Colonna + copertura (H x L x P): 2123 x 550 x 1170 mm


