ORBIS - ORBOB94D040 MLT10MT2T232A CAV.RICARIC.TRI.32A T2T2 - OB94D040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Packung
1 ST
EAN
8426709114671
Artikelnummer
ORBOB94D040
Herstellernummer
OB94D040
Hersteller
ORB
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
400 V
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


