ORBIS - ORBOB94D035 RIPETITORE VIARIS RS-485+ALIM. - OB94D035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Nennspannung - 10 V
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709114565
Artikelnummer
ORBOB94D035
Herstellernummer
OB94D035
Hersteller
ORB
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Nennspannung:
10 V
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
RIPETITORE VIARIS per segnal RS-485 con alimentatore . Il ripetitore fornisce un isolamento ottico a 2 vie tra un componente dell'apparecchiatura RS-485 e il resto del sistema. Viene utilizzato come ripetitore per estendere la trasmissione di una rete esistente. Inoltre, un sistema RS-485 può essere ampliato oltre la limitazione di 256 nodi imposta dallo standard.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n-Interfaccia Seriale:RS-485 / Data+, Data-\n-Distanza trasferimento:Max. 1,200 m at 9.6 kbps; Max. 400 m at 115.2 kbps (Belden 9841 2P twisted-pair cable, if different cables are used, the transmission distance may change).\n-Velocità: 300 … 115.200 bps\n-Protezione elettrostatica:Si\n-Connessione:Removable 10-Pin Terminal Block x 2\n-Alimentazione:+10 VDC … +30 VDC (Non-isolated)\n-Consumo (W):2,16 W\n-Case: Plastica\n-Dimensioni:72 mm x 122 mm x 35 mm\n-Installatione: Binario DIN\n-Temperatura di lavoro:-25 °C … +75 °C\n-Temperatura di stioccaggio:-30 °C … +75 °C


