Startseite

ORBIS - ORBOB94C7CCJA2 VIARIS CITY+ BBT2P22ETH TRIFASE 22 kW + 22 kW, 2 prese TIPO 2 e SHUTTER,WiFi+Ethernet, 2 protezioni magnet.+diff., lettore carte RFID - OB94C7CCJA2

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94C7CCJA2 VIARIS CITY+ BBT2P22ETH TRIFASE 22 kW + 22 kW, 2 prese TIPO 2 e SHUTTER,WiFi+Ethernet, 2 protezioni magnet.+diff., lettore carte RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709126216

Artikelnummer

ORBOB94C7CCJA2

Herstellernummer

OB94C7CCJA2

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

400 mm

Höhe:

1610 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

200 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Le stazioni di ricarica VIARSI CITY+ sono idonee per l'installazione a terra e per l?uso alle intemperie in ambienti pubblici come nei parcheggi, nelle strade o condomini, uffici, hotel, ecc.., e sono adatte a qualsiasi tipo di veicolo elettrico.Le stazioni son dotate di segnalazione LED ad alta visibilita per individuare il punto di ricarica e indicatore di disponibilita per ciascuna delle prese di connessione ed hanno una struttura rinforzata in lamiera di alluminio di grosso spessore con verniciatura ad alta resistenza al calore ed all?umidita.INCLUSI DI SERIE- Lettore di carte RFID integrato per la gestione riservata degli utenti.- Indicazioni luminose: stazione occupata o riservata, veicolo connesso, in ricarica, stato di ricarica, ricarica completata ed errore.- Comunicazione con il gestore tramite WiFi, Ethernet o 4G (opzionale).La stazione di ricarica VIARIS CITY+ implementa le seguenti funzioni:- MODULATORE DI CARICA : Funzioni avanzate di gestione della carica con limitazione della potenza per gruppo, stazione di ricarica, presa e fase.- SELEZIONE DI FASE INTELLIGENTE : Sistema brevettato da ORBIS che permette di mantenere la continuita della ricarica quando la potenza minima richiesta dal caricatore trifase del veicolo non e disponibile.- GESTIONE MULTISTAZIONE : Attraverso il sistema VIARIS SPL e possibile modulare la carica di un gruppo di stazioni VIARIS riducendo equamente la percentuale di potenza su tutti i veicoli elettrici connessi. Questo sistema offre all?impianto grandi vantaggi riducendo l?investimento di potenzanecessaria per la ricarica di tutti i veicoli.- FUNZIONE AUTOBALANCE : Le stazioni VIARIS CITY+ sono dotate di un sistema di regolazione della potenza tra le prese di uscita che consente di bilanciare al meglio la potenza disponibile in base alla potenza di ricarica richiesta dai veicoli, con un effetto positivo sui tempi di ricarica.- INTEROPERABILITA : Interfacce standardizzate per l?integrazione con piattaforme gestionali (OCPP 1.6 json con ricarica Smart, Modbus TCP e RTU. MQTT). Connessione backend/OCPP tramite LAN, WLAN o LTE.- PROTEZIONI : VIARIS CITY+ di serie integra un dispositivo che assicura I?interruzione dell?alimentazione in caso di corrente di guasto in DC > 6mA (DC Leakage detector). Nella parte posteriore e presente un vano con guida DIN protetto da uno sportellino con chiave, per l?alloggiamento delle protezioni elettriche e degli eventuali contatori di energia (opzionali) indipendenti per ogni presa.CARATTERISTICHE TECNICHE - Potenza Stazione: 22 kW + 22 kW - Alimentazione: 3x230/400 VAC (+/- 10% 3P+N+T) - Frequenza: 50 Hz - Comunicazione: WiFi(802.11 b/g/n). Ethernet - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente (lettore NFC 13,56 MHz compatibile con i protocolli ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 e Felica) - Tipo uscita: Presa tipo 2 con SHUTTER secondo EN 62196-2 - N? uscite: 2 - Protezione guasti DC > 6mA (RDC-DD): Presente - Protezione Magnetotermica (MCB): Presente - Protezione Differenziale(RCCB) Tipo A: Presente - Contatore di energia MID: Nessuno - Lettore carte RFID: Si - Temperatura di funzionamento: Da -30 ?C a +50 ?C - Materiale Quadro: Alluminio verniciato - Grado di protezione: IP 54 - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262 - Installazione: Montaggio a terra - Peso: 30,4 kg