Startseite

ORBIS - ORBOB900530 COBIF UNI Sostegno BIFACCIALE a colonnina in metallo per le stazioni di ricarica VIARIS UNI, colore NERO, altezza 1500mm - OB900530

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB900530 COBIF UNI Sostegno BIFACCIALE a colonnina in metallo per le stazioni di ricarica VIARIS UNI, colore NERO, altezza 1500mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709935603

Artikelnummer

ORBOB900530

Herstellernummer

OB900530

Hersteller

ORB

Sostegno a colonna VIARIS UNI versione BIFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri colore neroCARATTERISTICHE TECNICHE- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri- Colore: Nero- Peso: 28 kg- Numero stazioni installabili : 2- Modello stazione istallabile : VIARIS UNI- Dimensioni Base (L x P): 250 x 130 mm- Dimensioni Palo (H x L x P): 1500 x 250 x 130 mm- Materiali in dotazione: - passacavi in gomma -bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm) per il fissaggio della stazione alla colonnina.