Startseite

ORBIS - ORBOB900525 COMON UNI Sostegno MONOFACCIALE a colonnina in metallo per le stazioni di ricarica VIARIS UNI, colore NERO, altezza 1500mm - OB900525

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB900525 COMON UNI Sostegno MONOFACCIALE a colonnina in metallo per le stazioni di ricarica VIARIS UNI, colore NERO, altezza 1500mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709935597

Artikelnummer

ORBOB900525

Herstellernummer

OB900525

Hersteller

ORB

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Sostegno a colonna VIARIS UNI versione MONOFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri colore neroCARATTERISTICHE TECNICHE- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri- Colore: Nero- Peso: 28 kg- Numero stazioni installabili : 1- Modello stazione istallabile : VIARIS UNI- Dimensioni Base (L x P): 250 x 130 mm- Dimensioni Palo (H x L x P): 1500 x 250 x 130 mm- Materiali in dotazione: - passacavi in gomma - bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm) per il fissaggio della stazione alla colonnina.