ORBIS - ORBOB709972 GATEWAY MODBUS-TCP Convertitore di segnale - OB709972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Übertragungsrate - 10000 kBit/s
Anschlussart Primärseite - sonstige
Dienst Primärseite - sonstige
Bidirektional - ja
Dienst Sekundärseite - RS-485
Packung
1 ST
EAN
8426709109837
Artikelnummer
ORBOB709972
Herstellernummer
OB709972
Hersteller
ORB
Übertragungsrate:
10000 kBit/s
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Primärseite:
sonstige
Bidirektional:
ja
Dienst Sekundärseite:
RS-485
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Alimentazione. 9-24 Vcc (alimentatore incluso). Connessione. Ethernet : connettore RJ-45 Velocità 10/100 Mbps (auto detect). TCP Mode: TCP Server/ TCP Client / UDP. Serial port 1x RS232 (DB9) e 1x RS422 / RS485 built-in terminal resistor.Modbus RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master. Temperatura di esercizio 0°C - 70 ºC. Temperatura di stoccaggio -10 ºC a 80 ºC. Installazione Montaggio su superficie. Peso 140 g. Resistori di polarizzazione Integrati.


