ORBIS - ORBOB621315 MPC-P50NE MORS.NERO.C.PR.44-50 - OB621315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 60 mm
Höhe - 18.7 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709930929
Artikelnummer
ORBOB621315
Herstellernummer
OB621315
Hersteller
ORB
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
60 mm
Höhe:
18.7 mm
Tiefe:
39.6 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
44...50 mm
MPC-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPC-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio centrale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: da 44 mm a 50 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO


