Startseite

ORBIS - ORBOB620985 ECOZAV Supporto zavorra ecosostenibile con base in conglomerato cementizio avvolta tra due gusci in gomma riciclata peso 41kg dimensioni 1060x226x200 - OB620985

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ballastträger

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709936952

Artikelnummer

ORBOB620985

Herstellernummer

OB620985

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ballastträger

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

ECOZAV05 supporto zavorra 5? ecosostenibile costituito da una base in conglomerato cementizio avvolta tra due gusci in gomma riciclata (PFU) con annegate due guide in alluminio per il fissaggio del pannello tramite gli appositi morsetti. Il peso del supporto e di 41 kg e i pannelli possono essere disposti sia in orizzontale che in verticale, con inclinazione di 5? e con l?aggiunta delle staffe elevatrici SEL05 / SEL10 / SEL15, combinate tra loro, si possono ottenere tilt di 0?, 10? e 15?. Per aumentare la stabilita del sistema di sostegno, sono disponibili delle zavorre aggiuntive da sovrapporre nella parte centrale del supporto e tramite due fori passanti, presenti nella parte anteriore e posteriore, e possibile collegare una cintura perimetrale, costituita da profili e staffe, che vincolati tra loro garantiscono una maggiore resistenza al carico vento.ECOZAV05 e testato nella galleria del vento e sottoposto a prove di strappo in condizioni climatiche estreme da -20?C a +80?C. I supporti sono in appoggio sulla superficie e non richiedono di essere fissati tramite tasselli o altri sistemi di ancoraggio. I gusci in gomma riciclata posti alle estremita contrastano per attrito lo scivolamento della struttura e salvaguardano la copertura su cui vengono appoggiate senza dover interporre un tappetino di isolamentoCARATTERISTICHE TECNICHE- Inclinazione supporto zavorra : 5?- Peso / Tolleranza peso : 41 kg / ?5%- Dimensioni / Tolleranza : 1060 x 226 x 200 mm / ?1% lunghezzaBASE DI APPESANTIMENTO- Materiale : Elemento prefabbricato di calcestruzzo vibrocompresso realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata- Reazione al Fuoco : Classe A1 (secondo UNI EN 13501-1)- Norma di riferimento : UNI EN1340- Massa volumica : 2200 kg/m3GUSCI IN GOMMA- Materiale : Agglomerato in gomma interamente realizzato in materiale riciclato SBR da PFU (Pneumatici Fuori Uso) con un processo di produzione controllato mediante l?utilizzo di macchinari innovativi e secondo specifici ed elevati standard qualitativi GUIDE FISSAGGIO PANNELLI FV- Materiale : Lega di Alluminio EN AW-6060 T6