Startseite

ORBIS - ORBOB620895 BU-08 Nastro BUTILICO lunghezza 15m, larghezza 8mm - OB620895

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620895 BU-08 Nastro BUTILICO lunghezza 15m, larghezza 8mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709923969

Artikelnummer

ORBOB620895

Herstellernummer

OB620895

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Nastro butilico biadesivo costituito da un compound butilico altamente adesivo rinforzato con rete in poliestere. Ideale per fissare e sigillare giunti per l’impermeabilizzazione di pannelli fotovoltaici. Il prodotto si presenta solvent free e con ottima adesività a freddo ed ottime caratteristiche meccaniche.