ORBIS - ORBOB620870 BM1025VITE TESTA CILIND.M10X25 - OB620870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8426709922573
Artikelnummer
ORBOB620870
Herstellernummer
OB620870
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Unterlegscheibe:
nein


