Startseite

ORBIS - ORBOB620820 BM1030 Vite testa cava esagonale M10 in INOX, lunghezza 30mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620820

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620820 BM1030 Vite testa cava esagonale M10 in INOX, lunghezza 30mm, testa cilindrica con cava esagonale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922528

Artikelnummer

ORBOB620820

Herstellernummer

OB620820

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite brugola M10x30 testa cilindrica con cava esagonale