Startseite

ORBIS - ORBOB620795 TBBM855 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 55mm, testa bombata con cava esagonale, uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 31-36mm - OB620795

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620795 TBBM855 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 55mm, testa bombata con cava esagonale, uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 31-36mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709926045

Artikelnummer

ORBOB620795

Herstellernummer

OB620795

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

55 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP, altezza pannello FV 31 - 36 mm