ORBIS - ORBOB620765 TBBM825 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 25mm, testa bombata con cava esagonale, uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 5-8mm - OB620765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8426709926038
Artikelnummer
ORBOB620765
Herstellernummer
OB620765
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Unterlegscheibe:
nein


