ORBIS - ORBOB620700 RGM Rondella Grower INOX per viti filetto M12 - OB620700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 12.5 mm
Außendurchmesser - 19.8 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
100 ST
EAN
8426709922405
Artikelnummer
ORBOB620700
Herstellernummer
OB620700
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
19.8 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
ja
Rondella Grower.


