ORBIS - ORBOB620680 RGM Rondella Grower INOX per viti filetto M8 - OB620680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 8.25 mm
Außendurchmesser - 14.15 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
8426709922382
Artikelnummer
ORBOB620680
Herstellernummer
OB620680
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
8.25 mm
Außendurchmesser:
14.15 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
ja
Rondella grower M8


