Startseite

ORBIS - ORBOB620670 RPM12 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M12 - OB620670

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620670 RPM12 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 36.7 mm

  • Außendurchmesser - 13.15 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922375

Artikelnummer

ORBOB620670

Herstellernummer

OB620670

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

36.7 mm

Außendurchmesser:

13.15 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Facettenförmig:

nein

Rondella inox M12 maggiorata