ORBIS - ORBOB620660 RPM10 Rondella Maggiorata INOX per vite filetto M10 - OB620660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 29.5 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
100 ST
EAN
8426709922368
Artikelnummer
ORBOB620660
Herstellernummer
OB620660
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
29.5 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Rondella Maggiorata.


