ORBIS - ORBOB620637 DFM10 DADO FLANG.INOX A2 M10 - OB620637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8426709925239
Artikelnummer
ORBOB620637
Herstellernummer
OB620637
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX A2\n - Filetto Dado: M10


