Startseite

ORBIS - ORBOB620630 DDM10 Dado INOX M10 - OB620630

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620630 DDM10 Dado INOX M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922337

Artikelnummer

ORBOB620630

Herstellernummer

OB620630

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Serie di Bulloneria e dadi idonei al !ssaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Dado.