ORBIS - ORBOB620619 RIV50GF-5220 RIV.FIORE 5.2X20 CONF.50PZ - OB620619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Stiftes - Aluminium
Werkstoff der Hülse - Aluminium
Durchmesser - 5.2 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 20 mm
Packung
50 ST
EAN
8426709934347
Artikelnummer
ORBOB620619
Herstellernummer
OB620619
Hersteller
ORB
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Durchmesser:
5.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
20 mm
Klemmbereich:
0.5...5.1 mm
Kopfform:
Flachkugel
Scherkraft:
3000 N
Spreizend:
ja
Zugfestigkeit:
1700 N
Gas-/Wasserdicht:
ja


