ORBIS - ORBOB620615 RIVGF-5220 Rivetto in ALLUMINIO a FIORE con guarnizione, diametro 5.2mm lunghezza 20mm - OB620615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochdurchmesser - 5.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709925833
Artikelnummer
ORBOB620615
Herstellernummer
OB620615
Hersteller
ORB
Lochdurchmesser:
5.2 mm
Rivetto a #ore diametro 5,2 mm, lunghezza 20,5 mm