Startseite

ORBIS - ORBOB620613 VAG-6025 VITE 6X25 GUARNIZ. AUTOP.ACC/ - OB620613

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620613 VAG-6025 VITE 6X25 GUARNIZ.   AUTOP.ACC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 25 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709927233

Artikelnummer

ORBOB620613

Herstellernummer

OB620613

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

25 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Applicabile a lamiere profilate con o senza isolamento intermedio su sottostrutture a parete sottile in acciaio, alluminio o legno a partire da 0,5 mm fino a 2,0 mm\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX (Bimetallo)\n - Diametro: 6,0 mm\n - Lunghezza: 25 mm\n - Numero giri avvitatore: 1200-1800 giri/min