ORBIS - ORBOB620611 VA-6316 Vite Autoperforante in INOX testa esagonale, lunghezza 16mm, diametro 6.3mm - OB620611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 16 mm
Gewindedurchmesser - 6.3 mm
Packung
100 ST
EAN
8426709924959
Artikelnummer
ORBOB620611
Herstellernummer
OB620611
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
16 mm
Gewindedurchmesser:
6.3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vite autoperforante in acciaio inox, formato 6,3x16 mm testa esagonale


