ORBIS - ORBOB620610 VA-165 Vite Autoperforante in INOX testa esagonale, lunghezza 20mm, diametro 4.2mm - OB620610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 20 mm
Gewindedurchmesser - 4.2 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8426709922313
Artikelnummer
ORBOB620610
Herstellernummer
OB620610
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
20 mm
Gewindedurchmesser:
4.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vite Autoperforante, Testa Esagonale


