ORBIS - ORBOB620601 VAG-5530-6 VITE 5.5X30 GUARNIZAUTOPERFOR - OB620601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 30 mm
Gewindedurchmesser - 5.5 mm
Packung
100 ST
EAN
8426709935368
Artikelnummer
ORBOB620601
Herstellernummer
OB620601
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
30 mm
Gewindedurchmesser:
5.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Applicabile a lamiere profilate con o senza isolamento intermedio su sottostrutture a parete sottile in acciaio, alluminio o legno a partire da 1,5 mm fino a 5,0 mm\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX (Bimetallo)\n - Diametro: 5,5 mm\n - Lunghezza: 25 mm\n - Numero giri avvitatore: 1200-1800 giri/min


