Startseite

ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F KIT Staffe elevatrici basculanti in alluminio terza fila 5°, vela 3 pannelli in ORIZZONTALE

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F KIT Staffe elevatrici basculanti in alluminio terza fila 5°, vela 3 pannelli in ORIZZONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709937225

Artikelnummer

ORBOB620412

Herstellernummer

OB620412

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

80 mm

Höhe Befestigungsplatte:

224 mm

Breite des Hakens:

38.8 mm

Materialstärke Haken:

1.7 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

5...5 °

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

freistehend

Il KITSB3F e composto da due SEL10 e due SEL15 per consentire di inclinare i moduli fotovoltaici, installati su ECOZAV, con angolo di 5? fisso creando una VELA con disposizione con TRIPLA fila di pannelli in ORIZZONTALE.CARATTERISTICHE TECNICHESEL10 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2012 g/m - Area: 745 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 142mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mmSEL15 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2931 g/m - Area: 1086 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 224mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm