ORBIS - ORBOB620342 BRL-213 KIT BAND.CROCE 1300MM - OB620342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Breite - 1300 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 3 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709926328
Artikelnummer
ORBOB620342
Herstellernummer
OB620342
Hersteller
ORB
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
1300 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
BRL sono bandelle di rinforzo a croce preforati da posizionare nella parte retrostante alla struttura triangolare per conferire maggiore stabilità\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Lunghezza: 1300 mm\n - Spessore: 3 mm\n - Peso: 700 g\n - Viteria: 5 Viti a testa cava esagonale M8 x 20mm




