ORBIS - ORBOB620308 STG-FO 2835 TRIAN.GRAN ALL+INS ORIZZ.REG - OB620308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709927639
Artikelnummer
ORBOB620308
Herstellernummer
OB620308
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
50 mm
Länge Befestigungsplatte:
1200 mm
Höhe Befestigungsplatte:
50 mm
Breite des Hakens:
75 mm
Materialstärke Haken:
2 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
28...35 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige




