ORBIS - ORBOB620299 STG-FV 0507 TRIAN.GRAN ALL+INS VERT.REGO - OB620299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709927622
Artikelnummer
ORBOB620299
Herstellernummer
OB620299
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
50 mm
Länge Befestigungsplatte:
1200 mm
Höhe Befestigungsplatte:
50 mm
Breite des Hakens:
75 mm
Materialstärke Haken:
2 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
5...7 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige




