ORBIS - ORBOB620288 SSR-DC STAF.INOX5MM X DOPP.COP - OB620288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709929275
Artikelnummer
ORBOB620288
Herstellernummer
OB620288
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
30 mm
Länge Befestigungsplatte:
200 mm
Höhe Befestigungsplatte:
65 mm
Breite des Hakens:
30 mm
Materialstärke Haken:
5 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
5...5 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige


