ORBIS - ORBOB620227 SRU-X STAF.DOPP.REGOL.INOX 6MM - OB620227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709923310
Artikelnummer
ORBOB620227
Herstellernummer
OB620227
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
120 mm
Länge Befestigungsplatte:
50 mm
Höhe Befestigungsplatte:
40 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
6 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
0...0 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige


