Startseite

ORBIS - ORBOB620215 V32 Vite DOPPIO FILETTO per applicazioni su superfici in legno, lunghezza 300mm, filetto M12 - OB620215

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620215 V32 Vite DOPPIO FILETTO per applicazioni su superfici in legno, lunghezza 300mm, filetto M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709921897

Artikelnummer

ORBOB620215

Herstellernummer

OB620215

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

300 mm

Vollgewinde:

nein

Vite M 10 Doppio Filetto per Applicazioni su Superfici in Legno