ORBIS - ORBOB620206 V44 Vite DOPPIO FILETTO per applicazioni su sottostrutture in acciaio, lunghezza 236mm, filetto M10 - OB620206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 236 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709926090
Artikelnummer
ORBOB620206
Herstellernummer
OB620206
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
236 mm
Vollgewinde:
nein
Vite a doppio #letto in acciaio inox AISI 304 per applicazioni su super#ci in metallo, lunghezza totale 216 mm, M10 lunghezza 50 mm, M8 lunghezza 160 mm


